Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBIDISC-Schleifblatt A V2A K 60 50 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBIDISC-Schleifblatt A V2A K 60 50 mm Pferd
COMBIDISC-Schleifblatt A V2A K 60 50 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-570196
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     CD 50 A 60 INOX-FORTE
EAN/GTIN:
     4007220266427
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
COMBIDISC©-Schleifblatt CD Korund A-INOX-Forte, Ø 50 mm

CD
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A-COOL) auf reißfestem, starkem Gewebe-Trägermaterial, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und guter Anpassungsfähigkeit. Schleifaktive Zusätze bringen eine erkennbare Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.

Anwendung: Für Schleifarbeiten an schwer zerspanbaren Materialien wie Edelstahl, Hastelloy, Inconel usw.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
50 mm
Körnung:
60
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
CD 50 A 60 INOX-FORTE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter schleifscheibe, 82580060, Blaukörper, Braunkörper, Finishingpapier, Finishingpapiere, Flintpapier, Flintpapiere, Pferd, QR5178809, Scheibe, Scheiben, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifmittel,, Schleifpapier, Schleifpapiere, Streifen, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2420
100
€ 5,00*
ab € 0,87*
€ 1,06*
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,07*
6 Tage
2965
100
€ 4,30*
ab € 0,92*
€ 1,12*
4 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,16*
Lager 4012
129
10
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.