Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus 14x600/550 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SDS-plus 14x600/550 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 14x600/550 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 14x600/550 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 14x600/550 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-574860
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784104791
EAN/GTIN:
     4317784104791
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Wendelhammerbohrer
hammerbohrer sds plus
wendelhammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer

Produkteigenschaften:
• Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
• Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk


* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren
** Ausführung als Wendelhammerbohrer
Weitere Informationen:
Ø:
14,0** mm
Spirallänge:
550* mm
Gesamtlänge:
600 mm
WGNr.:
W120
Weitere Suchbegriffe: 1250, 12501460, Bohrer, Bohrkronen, FORMAT, Hammer, Meißel, Meißel,, SDS-plus, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide, Steinbohrer, Steinbohrer,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 15,73*
Lager 4012
13
1
€ 6,90*
ab € 12,21*
€ 17,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,67*
€ 18,30*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 13,19*
€ 18,96*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 13,27*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.