| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-575408 Herst.-Nr.: 4317784354745 EAN/GTIN: 4317784354745 |
| |
|
| | |
| NC-Maschinenreibahle
Ausführung: Zentrierung bis Ø 3,70 mm beidseitig mit 90° Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspannfutter und Hochgenauigkeitsspannfutter. Durch die enge Toleranz der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Mit Zylinderschaft, Toleranz h6. Oberfläche blank. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 15450102, Automatenreibahle, FORMAT, HSSE, Maschinenreibahle, Maschinen-Reibahle, Maschinenschälreibahle, NC-Reibahle, Reibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, Schälreibahle, Schneide, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,16* | € 15,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,73* | € 16,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,80* | € 16,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,97* | € 17,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,29* | € 18,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|