Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-Einsatz E46 MK1 Fahrion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer-Einsatz E46 MK1 Fahrion
Bohrer-Einsatz E46 MK1 Fahrion
Artikel-Nr.:
     4012-576908
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     3110800
EAN/GTIN:
     4332163270584
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Werkzeugeinsatz E für Schnellwechselfutter SF

Ausführung: Mit Innenkonus und Austreiberschlitz für Klemmhülsen nach DIN 6329.

Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6329 zum Spannen von zylindrischen Spiralbohrern mit Mitnehmer und Senker oder als Direktaufnahme von Schneidwerkzeugen mit Morsekonus.
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 1
Außen-Ø:
58 mm
Abgesetzter-Ø:
46 mm
Länge 1:
82 mm
Länge 2:
23 mm
Typ:
46
Markenname:
FAHRION
Herstellername:
Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
3110800
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 19240016, Bohrereinsatz, Bohrfutter, Fahrion, Gewindebohrfutter, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Gewindeschnellwechselfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Schnellbohrfutter, Schnellwechselfutter, Werkzeug,, Werkzeugaufnahme, Werkzeugeinsatz, Werkzeugmaschine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 117,86*
€ 144,95*
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 118,00*
€ 145,20*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 147,29*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,48*
€ 147,73*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 123,22*
€ 155,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.