Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK2 Fahrion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK2 Fahrion
Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK2 Fahrion
Artikel-Nr.:
     4012-576915
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     3120400
EAN/GTIN:
     4332163270652
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindebohrereinsatz GE für Schnellwechselfutter SF

Ausführung: Mit Innenkonus sowie einstellbarer Sicherheits-Rutschkupplung, Richtwertskala und Auswerfstift.

Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6328 (Bestell-Nr. 3476) zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkantaufnahme.
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 2
Schneidbereich:
M4–M16
Länge 1:
65 mm
Länge 2:
37 mm
Außen-Ø:
56 mm
Abgesetzter-Ø:
34 mm
Typ:
34
Markenname:
FAHRION
Herstellername:
Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
3120400
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 19260010, Bohrfutter, Fahrion, Gewindebohrer, Gewindebohrereinsatz, Gewindebohrfutter, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Gewindeschnellwechselfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Schnellbohrfutter, Schnellwechselfutter, Werkzeug,, Werkzeugaufnahme, Werkzeugmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 274,31*
€ 324,86*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 280,01*
€ 327,82*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 277,54*
€ 329,51*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,56*
€ 350,16*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,12*
€ 430,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.