Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundstichel VHM 4x 50 mm geschl. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundstichel VHM 4x 50 mm geschl. Wilke
Halbrundstichel VHM 4x 50 mm geschl. Wilke
Artikel-Nr.:
     4012-579084
Herst.-Nr.:
     03HK1004050
EAN/GTIN:
     4030456023267
Suchbegriffe:
Halbrundstichel
VHM-Halbrundstichel (2-Hälften-Stichel)

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm.

Toleranz:
Länge: ± 2 mm
Ø: h7

Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø h7:
4 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
03HK1004050
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 2796, 27960004, 2-Hälften-Stichel, QR4025035, Rundstäbe/Gravierstichel, VHM-Halbrundstichel, Vollhartmetall, Vollhartmetall-Halbrundstichel, Wilke, Zerspanung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
€ 6,90*
ab € 37,00*
€ 48,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,15*
€ 48,80*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 49,50*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 37,64*
€ 50,35*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 53,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.