Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundstichel VHM 8x 75 mm geschl. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundstichel VHM 8x 75 mm geschl. Wilke
Halbrundstichel VHM 8x 75 mm geschl. Wilke
Artikel-Nr.:
     4012-579087
Herst.-Nr.:
     03HK1008075
EAN/GTIN:
     4030456023311
Suchbegriffe:
Halbrundstichel
VHM-Halbrundstichel (2-Hälften-Stichel)

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm.

Toleranz:
Länge: ± 2 mm
Ø: h7

Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø h7:
8 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
03HK1008075
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 2796, 27960013, 2-Hälften-Stichel, QR4025035, Rundstäbe/Gravierstichel, VHM-Halbrundstichel, Vollhartmetall, Vollhartmetall-Halbrundstichel, Wilke, Zerspanung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 78,82*
€ 96,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,15*
€ 96,33*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 79,88*
€ 98,08*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 76,55*
€ 98,79*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 79,04*
€ 99,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.