Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundstichel VHM 10x 75 mm geschl. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundstichel VHM 10x 75 mm geschl. Wilke
Halbrundstichel VHM 10x 75 mm geschl. Wilke
Artikel-Nr.:
     4012-579088
Herst.-Nr.:
     03HK1010075
EAN/GTIN:
     4030456023328
Suchbegriffe:
Halbrundstichel
VHM-Halbrundstichel (2-Hälften-Stichel)

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm.

Toleranz:
Länge: ± 2 mm
Ø: h7

Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø h7:
10 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
03HK1010075
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 2796, 27960016, 2-Hälften-Stichel, QR4025035, Rundstäbe/Gravierstichel, VHM-Halbrundstichel, Vollhartmetall, Vollhartmetall-Halbrundstichel, Wilke, Zerspanung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,28*
€ 177,87*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 147,76*
€ 178,07*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,63*
€ 179,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 152,28*
€ 181,90*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 155,63*
€ 190,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.