Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räumnadel HSS Gr 4II IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räumnadel HSS Gr 4II IBT
Räumnadel HSS Gr 4II IBT
Artikel-Nr.:
     4012-579275
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     11 204
EAN/GTIN:
     4046368112043
Suchbegriffe:
Führungsbuchse
Keilnutenräumnadel
Keilnuträumnadel
Stoßräumnadel
Keilnuten-Stoßräumnadel Typ II, HSS, 4-5 mm

Ausführung: HSS, mit Hinterschliff. Führungsbuchsen mit Kennziffer I, II und III besitzen einen Auflagebund, Einlagen im Preis inbegriffen.

Anwendung: Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen, der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar.
Zur schnellen und rationellen Erstellung von maßhaltigen, genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9. Die erforderliche Spanabnahme wird durch mehrere Durchgänge erreicht. Zahnform und Hinterschliff sichern eine saubere Oberfläche. Einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen.

Die Einlagen gehören zum Lieferumfang der Räumnadeln.



Ausführung: HSS, 4-5 mm.

Weitere Informationen:
Größe:
II
Keilnutenbreite:
4 mm
Toleranz:
0,015 mm
für Keilgröße:
4 x 4 mm
Rückenbreite:
6,35 mm
Länge:
178 mm
Durchgänge:
2
Einlagen Stück:
1
Räumlänge:
8–43 mm
Räumkraft in kN:
5,2
Markenname:
Hassay Savage
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
11 204
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: führungsbuchse, 2976, 29760005, HSS, HSS-Keilnuten-Stoßräumnadel, IBT, Keilnuten-Stoßräumnadel, Räumnadel, Typ
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,23*
€ 138,39*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 114,87*
€ 138,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,08*
€ 139,57*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 140,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,68*
€ 141,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
R31204
ab € 5,50*
Sonstiges
k.A.
R31205
ab € 5,53*
Sonstiges
k.A.
R22211
ab € 22,46*
Sonstiges
k.A.
R22212
ab € 22,42*
Sonstiges
k.A.
R22213
ab € 22,46*
Sonstiges
k.A.
R22214
ab € 22,43*
Sonstiges
k.A.
R22215
ab € 22,36*
Sonstiges
k.A.
R22216
ab € 22,40*
Sonstiges
k.A.
R22217
ab € 22,30*
Sonstiges
k.A.
R22218
ab € 22,29*
Sonstiges
k.A.
R22219
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.