Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 160 mm KK 4 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 160 mm KK 4 Format
Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 160 mm KK 4 Format
Artikel-Nr.:
     4012-579392
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784076050
EAN/GTIN:
     4317784076050
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme DIN 55027, Körper aus Stahl, FORMAT

Ausführung: Mit Direktaufnahme. Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenaugkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen (zur Verwendung als Bohr- und Drehbacke).

Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar.
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter din55027 stahl 160mm kk4, drehfutter, drehfutter 160mm din 55027, 30100001, Ausdrehfutter, betätigt, Drehbankfutter, DreibackenDrehfutter, Durodrehfutter, Durokeilstangenfutter, FORMAT, Futter, Futterspannmittel, Keilstangendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, manuell, Plandrehfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Spanndrehfutter, Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, Vierbackendrehfutter, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zweibackendrehfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,06*
€ 481,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,76*
€ 481,42*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,37*
€ 572,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,38*
€ 512,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,33*
€ 503,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,06*
€ 486,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.