Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube für AB 100 mm M6x16 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube für AB 100 mm M6x16 Röhm
Schraube für AB 100 mm M6x16 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-579463
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     216528
EAN/GTIN:
     4019208177243
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Befestigungsschraube für Aufsatzbacke, Schraube 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraube 2
Größe:
100/110 mm
Gewinde:
M6
Gewindelänge:
16 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
216528
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m6x16, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, 30700001, Backenfutter, Befestigungsschraube, Blockbacken, Bohrbacken, Drehbacken, Drehbackenfutter, Drehfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR5171678, Röhm, Schraube, Schrauben, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,50*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,57*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,60*
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,70*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,09*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.