Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube für AB 250 mm M12x25 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube für AB 250 mm M12x25 Röhm
Schraube für AB 250 mm M12x25 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-579465
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     227692
EAN/GTIN:
     4019208062761
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Befestigungsschraube für Aufsatzbacke, Schraube 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraube 2
Größe:
250 mm
Gewinde:
M12
Gewindelänge:
25 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
227692
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch 12x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch m12, 30700007, Backenfutter, Befestigungsschraube, Blockbacken, Bohrbacken, Drehbacken, Drehbackenfutter, Drehfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR5171678, Röhm, Schraube, Schrauben, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,79*
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,92*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 5,09*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,29*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 3,66*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.