Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidapparat GAN16 MK2 M6-M16 Fahrion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidapparat GAN16 MK2 M6-M16 Fahrion
Gewindeschneidapparat GAN16 MK2 M6-M16 Fahrion
Artikel-Nr.:
     4012-579772
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     5632200
EAN/GTIN:
     4332163365310
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat m6-m16
gewindeschneidapparat fahrion
Gewindeschneidapparat mit Morsekegel

Ausführung: Beim Rücklauf sparen Sie Zeit, da der Gewindebohrer durch Planetengetriebe schneller zurückläuft (2:1). Sofort wirkende Umsteuerung bei wechselnder Vorschubrichtung. Stufenlose Einstellung der Sicherheitskupplung durch Drehen der Überwurfmutter mit Richtwertskala. Einfaches Wenden der Nockenscheibe ermöglicht die Umstellung von Nockenkupplung auf Flächenreibung, für kleine Gewinde. Für Rechts- und Linksgewinde geeignet. In den stufenlos spannenden Klemmbacken können alle Gewindebohrerschäfte des Schneidbereichs, auch in Zwischen- und Zollmaßen, aufgenommen werden.

Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 2
Schneidbereich in Stahl:
M6–M16
Spannbereich:
4,5–12,5 mm
Durchmesser:
82 mm
Länge:
183 mm
max. Drehzahl:
400
Modell:
GAN16
Markenname:
FAHRION
Herstellername:
Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5632200
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidapparat, 18780015, Fahrion, GAN, Gewindeschneidapparat-/futter, Gewindeschneidfutter, Morsekegel, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,22*
€ 508,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,92*
€ 508,81*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,23*
€ 515,48*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,60*
€ 524,32*
€ 4,90*
ab € 512,38*
€ 565,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,80*
€ 605,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,48*
€ 599,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,82*
€ 563,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,60*
€ 556,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.