Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhülse D6328 AK MK 2 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhülse D6328 AK MK 2 10,0 mm
Klemmhülse D6328 AK MK 2 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-579961
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10513011000
EAN/GTIN:
     4332163275046
Suchbegriffe:
Klemmhülse DIN 6328
klemmhülse din 6328
Klemmhülse für Gewindebohrer

Ausführung: Mit Morsekegel zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern mit Vierkantmitnahme. Kraft- und formschlüssige Aufnahme. Komplett gehärtet.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 2
Außen-Ø:
18 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Länge:
80 mm
Typ:
FM501/2
Markenname:
FAHRION
Herstellername:
Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10513011000
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 6328, 34760027, Bohrfutter, DIN6328, Fahrion, Klemmhülse, Präzisionsspannwerkzeug, schlüssellos, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,88*
€ 29,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 33,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,06*
€ 43,14*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.