Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN 6323 lose 20x20 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN 6323 lose 20x20 mm AMF
Nutenstein DIN 6323 lose 20x20 mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-581051
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71878
EAN/GTIN:
     4020772071875
Suchbegriffe:
DIN 6323
Loser Nutenstein
Nutenstein DIN 6323
Nutenstein lose
Loser Nutenstein

Ausführung: Einsatzgehärtet und geschliffen.

Material: Stahl C 15.

Anwendung: Nach dem groben Ausrichten werden die Nutensteine seitlich eingeschoben. Es stören keine unten vorstehenden Nutensteine beim Transport der Vorrichtung und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß der Nuten bei Maschinen:
20 mm
Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung:
20 mm
Höhe:
45,5 mm
Abgesetzte Höhe:
7 mm
Breite:
32 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
71878
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nutensteine, amf nutenstein, din 6323, 6323, 39055060, AMF, DIN6323, Loser, Nutenstein, QR4025897, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 22,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,32*
€ 22,06*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 18,17*
€ 23,20*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 18,03*
€ 23,37*
5 Tage
1
€ 9,95*
ab € 21,37*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.