Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe Größe 6 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappe Größe 6 AMF
Schutzkappe Größe 6 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-581137
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99374
EAN/GTIN:
     4020772099374
Suchbegriffe:
Andrückschrauben-Schutzkappe
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Schutzkappe für Andrückschraube

Ausführung: Aus ölbeständigem Neopren (Härte 70 Shore A) zum Schutz empfindlicher Werkstücke.

Anwendung: Passend zu Andrückschraube (Bestell-Nr. 3946) oder als Ersatzteil aller gelisteten AMF-Spanner mit Schutzkappe.


Hinweis: Durch die Umstellung der Schrauben M12 von DIN 933 in JSO 4017 ändert sich der Schraubenkopf von SW 19 in SW 18. Die neue Schutzkappe für SW 18 ist auf der Andrückfläche mit einer „6“ gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Gewinde:
M12
Außen-Ø:
25 mm
Abgesetzter-Ø:
18 mm
Höhe:
20 mm
Höhe Kopf:
9,5 mm
Schlüsselweite:
18* mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
99374
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dichtkappe, 39460140, AMF, QR4025975, Schutzkappe, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
110
10
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,12*
4 Tage
94
1
€ 4,79*
ab € 0,89*
€ 1,28*
1 Tag
110
1
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,29*
4 Tage
183
1
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,31*
1 Tag
110
20
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.