Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessgerät Messbereich 10 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessgerät Messbereich 10 mm Käfer
Tiefenmessgerät Messbereich 10 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-581387
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     TM / 2
EAN/GTIN:
     4031452400083
Suchbegriffe:
Tiefenmessgerät
Tiefenmessuhr
tiefenmessgerät messbereich 10mm kä...
tiefenmessgerät
Tiefenmessuhr

Ausführung: Messbrücke matt verchromt und gehärtet. Auflagefläche feinst geläppt. Die Spannzange aus Metall gewährleistet eine sichere Einspannung der Messuhr und erhöht so die Messsicherheit. Eine zusätzliche Innensechskantschraube erleichtert das Auswechseln der Messuhr. Messeinsatz mit Außengewinde M2,5. Die Millimeteranzeige bei Bestell-Nr. 4093 0030 ist konzentrisch angeordnet, dies ermöglicht eine einfache und sichere Ablesung. Lieferung mit 10 mm langem Sondermesseinsatz und Messbrücke 80 x 16 mm, im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsätze auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Außenring-Ø:
58 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Länge (Auflage):
80 mm
Breite (Auflage):
16 mm
Skalenteilungswert:
0,01 mm
Typ:
TM 2
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
TM / 2
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: käfer tiefenmessgerät, 40930010, Feinzeigermikrometer, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßgerät, Messgerät, Messschraube, Messschrauben, Mikrometer, Mikrometerschraube, Mikrometerschrauben, Prüfwerkzeug, QR4029398, Tiefenmeßgerät, Tiefenmessschraube, Tiefenmessschrauben, Tiefenmikrometer, Tiefenschraube, Tiefenschrauben, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 94,97*
€ 111,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 114,70*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,81*
€ 114,73*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 99,05*
€ 116,68*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 96,19*
€ 117,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.