Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmessuhr FM1101 D 58 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmessuhr FM1101 D 58 mm Käfer
Feinmessuhr FM1101 D 58 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-581622
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     FEINIKA FM 1101
EAN/GTIN:
     4031452101676
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Feinzeiger
Messuhr
Präzisions-Feinmessuhr mit Feinzeigermesswerk FEINIKA

Ausführung: Mit Stoßschutz. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in hochwertigen Rubinlochsteinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Messbereich:
1 mm
Außen-Ø:
58 mm
1 Zeigerumdrehung:
0,1 mm
Ablesung:
0,001 mm
Typ:
FM 1101
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
FEINIKA FM 1101
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messuhr-Kalibrierleistung, feinmessuhr käfer, feinzeiger, 42325801, Dickenmessgerät, Dickenmessgeräte, Digitale, Digitales, Feinmeßuhr, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßuhr, Messuhren, Präzisions-Feinmessuhr, Prüfwerkzeug, QR4029431, Tiefenmessgerät, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Uhr, Uhren, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,27*
€ 161,75*
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 145,72*
€ 161,97*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,61*
€ 162,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 165,88*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 150,75*
€ 167,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 33,91*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,55*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,13*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 73,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,12*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,52*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.