Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Stahl Abb.13/45°rad Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz Stahl Abb.13/45°rad Käfer
Messeinsatz Stahl Abb.13/45°rad Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-581629
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     573/13
EAN/GTIN:
     4031452620108
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, Stahl

Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.

Weitere Informationen:
Typ:
13
Ausführung:
spitz, 45°
Länge:
10 mm
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
573/13
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tastspitze, messeinsatz käfer, fühlhebelmessgerät taster, 42360005, Abstandstiefenmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Digitaltiefenmessschieber, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßeinsatz, Messschieber, Profilmesser, Prüfwerkzeug, QR4029433, Reifenmesser, Reifenprofiltiefenmaß, Reifenprofiltiefenmaße, Tiefenmaß, Tiefenmaße, Tiefenmessschieber, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,28*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 4,44*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 4,45*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 3,39*
€ 4,52*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,38*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,79*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62128
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.