Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Stahl Abb.14/ 1,5 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz Stahl Abb.14/ 1,5 mm Käfer
Messeinsatz Stahl Abb.14/ 1,5 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-581630
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     573/14
EAN/GTIN:
     4031452620122
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, Stahl

Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.

Weitere Informationen:
Typ:
14
Ausführung:
zyl. Stift Ø 1,5 mm
Länge:
16 mm
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
573/14
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tastspitze, messeinsatz käfer, flachtaster, 42360006, Abstandstiefenmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Digitaltiefenmessschieber, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßeinsatz, Messschieber, Profilmesser, Prüfwerkzeug, QR4029433, Reifenmesser, Reifenprofiltiefenmaß, Reifenprofiltiefenmaße, Tiefenmaß, Tiefenmaße, Tiefenmessschieber, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,00*
Lager 4012
31
1
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,79*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 4,34*
€ 5,87*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,43*
€ 5,93*
3 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 4,46*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,62*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,87*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,23*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62172
ab € 5,45*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62004
ab € 2,57*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62075
ab € 47,31*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
22201
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.