| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-581639 Herst.-Nr.: 573/21 EAN/GTIN: 4031452620276 |
| |
|
| | |
| Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, Stahl Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert. Weitere Informationen: | | Typ: | 21 | Ausführung: | ballig, Ø 3 mm | Länge: | 10 mm | Markenname: | Käfer | Herstellername: | Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 573/21 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, 42360016, Abstandstiefenmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Digitaltiefenmessschieber, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßeinsatz, Messschieber, Profilmesser, Prüfwerkzeug, QR4029433, Reifenmesser, Reifenprofiltiefenmaß, Reifenprofiltiefenmaße, Tiefenmaß, Tiefenmaße, Tiefenmessschieber, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,08* | € 2,99* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,13* | € 3,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,17* | € 3,12* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,20* | € 3,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,18* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|