Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsstück 10 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsstück 10 mm Käfer
Verlängerungsstück 10 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-581648
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     44838
EAN/GTIN:
     4031452625035
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Verlängerungsstü...
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Verlängerungsstück für Messeinsatz

Ausführung: Aus gehärtetem Stahl, mit Außengewinde Ø M2,5, ohne Messeinsätze.

Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Innengewindedurchmesser:
2,5 mm
Außengewindedurchmesser:
2,5 mm
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
44838
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messeinsatz Verlängerung, Verlängerung für Messeinsatz, messeinsatz käfer, flachtaster, 42380010, Abstandstiefenmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Digitaltiefenmessschieber, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Messschieber, Profilmesser, Prüfwerkzeug, QR4029436, Reifenmesser, Reifenprofiltiefenmaß, Reifenprofiltiefenmaße, Tiefenmaß, Tiefenmaße, Tiefenmessschieber, Verlängerungsstück, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
20
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,33*
Lager 4012
55
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,47*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,52*
4 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 3,56*
2 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.