Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsstück 40 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsstück 40 mm Käfer
Verlängerungsstück 40 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-581651
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     14702
EAN/GTIN:
     4031452625097
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Verlängerungsstü...
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Verlängerungsstück für Messeinsatz

Ausführung: Aus gehärtetem Stahl, mit Außengewinde Ø M2,5, ohne Messeinsätze.

Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Innengewindedurchmesser:
2,5 mm
Außengewindedurchmesser:
2,5 mm
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
14702
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messeinsatz Verlängerung, Verlängerung für Messeinsatz, messeinsatz käfer, flachtaster, 42380040, Abstandstiefenmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Digitaltiefenmessschieber, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Messschieber, Profilmesser, Prüfwerkzeug, QR4029436, Reifenmesser, Reifenprofiltiefenmaß, Reifenprofiltiefenmaße, Tiefenmaß, Tiefenmaße, Tiefenmessschieber, Verlängerungsstück, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,57*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,80*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 3,86*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,72*
€ 3,90*
3 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 2,75*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.