Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmesstisch Quer Arm 200/105mm Benzing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinmesstisch Quer Arm 200/105mm Benzing
Kleinmesstisch Quer Arm 200/105mm Benzing
Artikel-Nr.:
     4012-581738
Hersteller:
     mäder pressen
Herst.-Nr.:
     MT 50
EAN/GTIN:
     4030234000008
Suchbegriffe:
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Messtisch
Kleinmesstisch mit starrem Querarm

• Tischfläche geschliffen und geläppt
• Säule gehärtet und feinstgeschliffen
• Aufnahmebohrung für Messuhr Ø 8 mm H7

Lieferung: Ohne Messuhr.

Weitere Informationen:
Messbereich:
105 mm
Gesamthöhe:
200 mm
Säulen-Ø:
22 mm
Messflächen-Ø:
50 mm
Ausladung:
49 mm
Gewicht:
2,3 kg
Markenname:
BENZING
Herstellername:
MÄDER Pressen GmbH
Herstellerartikelnummer:
MT 50
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messständer, 4030234000008, Benzing, Kleinmessständer, Kleinmeßständer, Kleinmeßtisch, Klein-Messtisch, Meßständer, Meßtisch, Mess-Tisch, QR4029476
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,56*
€ 190,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,79*
€ 190,78*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.