Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,200 mm Record


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,200 mm Record
Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,200 mm Record
Artikel-Nr.:
     4012-582674
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     SU0,200
EAN/GTIN:
     4031177001268
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 150x2500x0,200mm record
metallfolie record
metallfolie
Metall-Folie, Stahl, unlegiert

Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw.

Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.

Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,2 mm
Toleranz:
0,007 mm
Markenname:
RECORD
Herstellername:
Record Metall-Folien GmbH
Herstellerartikelnummer:
SU0,200
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 44940200, Kleinlehren, Metall-Folie, QR4029537, Record, Stahl,, unlegiert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
10
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 11,54*
Lager 4012
77
1
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 12,40*
3 Tage
79
1
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 12,42*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,22*
€ 13,02*
4 Tage
208
1
€ 4,30*
ab € 9,34*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 3,608* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.