Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider verchromt 125 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider verchromt 125 mm m.M.K.Griff Knipex
Seitenschneider verchromt 125 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-583319
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 05 125
EAN/GTIN:
     4003773039501
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider knipex
Seitenschneider KNIPEX, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.



Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Schneid-Ø weich:
3 mm
Schneid-Ø mittel:
2,3 mm
Schneid-Ø hart:
1,5 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
70 05 125
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: vde seitenschneider, 53020125, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4992472, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
41
1
€ 6,90*
ab € 14,50*
€ 17,58*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,37*
€ 17,59*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 14,65*
€ 17,78*
1
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 17,80*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 14,92*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.