Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 200 mm mit Kunststoffgriff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere 200 mm mit Kunststoffgriff Knipex
Kabelschere 200 mm mit Kunststoffgriff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-583376
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 11 200
EAN/GTIN:
     4003773043928
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschere Knipex, Kopf brüniert, Griffe Kunststoff überzogen, Länge 200 mm

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert, mit selbstsicherndem, nachstellbarem Schraubgelenk und Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln. Mit Vor- und Nachschnitt (1. und 2. Schneide) können auch Kabel bis 20 mm Ø getrennt werden.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Leiterquerschnitt:
70 mm²
Schneidwert-Ø:
20 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 11 200
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex kabelschere 200 mm, kabelschere knipex, kabelschere, 53830200, Handwerkzeug, Knipex, QR4028401, Schere, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
76
1
€ 6,90*
ab € 25,10*
€ 29,95*
6
€ 4,90*
ab € 25,56*
€ 30,02*
5 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 26,28*
€ 31,31*
6
€ 5,95*
ab € 27,66*
€ 31,64*
4 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 26,77*
€ 31,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.