Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Nadelfeile 200 mm Hieb 2 Messer Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisions-Nadelfeile 200 mm Hieb 2 Messer Pferd
Präzisions-Nadelfeile 200 mm Hieb 2 Messer Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-584381
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     870 200 H 2
EAN/GTIN:
     4007220280843
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile Messer
Messerfeile
Angelfeile, Messer

Allgemeine Hinweise: PFERD-Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie. Sie werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt. Weiterhin benötigt man Präzisionsfeilen für die Installation und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, die höchste Präzision erfordern.



Ausführung: Form G, Messerprofil, dreieckig, mit Angel, spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von nicht rechtwinkligen Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Blattbreite:
22 mm
Blattstärke:
5 mm
Schweizer Hieb:
2
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
870 200 H 2
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Messerfeilen, Werkstattfeile Messer, Nadelfeile, Nadelfeilen, Nadelfeile Messer, Schwertfeile, Schwertfeilen, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, schwertfeile pferd, schwertfeile, 66440202, Angelfeile, Feile, Feilen, Flachfeile, Flachfeilen, Handwerkzeug, Pferd, Werkstattfeile, Werkstattfeilen, Werkstattraspel, Werkstattraspeln, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
12
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 25,34*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 25,41*
7 Tage
93
12
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 25,41*
12
€ 4,90*
ab € 21,31*
€ 26,29*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 21,22*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.