Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe Form L für 11x25 K 60 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifkappe Form L für 11x25 K 60 Pferd
Schleifkappe Form L für 11x25 K 60 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-585360
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PC 11 L A 60
EAN/GTIN:
     4007220151266
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Kegelschleifkappe
Schleifkappe Kegelform
Schleifkappe Walzenkegelform
Schleifkappe, Form L, 11 x 25 mm

Anwendungshinweis Schleifkappen

• Beim Ab- und Aufziehen der Schleifkappen ist eine leichte Rechtsdrehung vorzunehmen.
• Der Wechsel wird leichter wenn der Schleifkappenträger in die Antriebsmaschine eingespannt ist.
• Die beste Leistung erreichen Schleifkappen bei Schnittgeschwindigkeiten von 10-20 m/s.
• Die maximale Umfangsgeschwindigleit beträgt 25 m/s.
• Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.


Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A). Mit sehr guter Kornhaftung und langer Standzeit.

Anwendung: Für Finish-Arbeiten im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
11 mm
Höhe:
25 mm
Körnung:
60
empf. Drehzahl:
20000 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PC 11 L A 60
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Schleifkappe Walzenrund, Walzenrundschleifkappe, schleifkappen pferd, 83730060, Pferd, QR5030302, Schleifband, Schleifbänder, Schleifkörper, Schleifmittel,, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,63*
€ 0,88*
1 Tag
5700
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,64*
€ 0,89*
5 Tage
8185
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,67*
€ 0,91*
Lager 4012
206
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,95*
4 Tage
175
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,66*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.