Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer 6 mm Schaft 40x15 mm K180 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifer 6 mm Schaft 40x15 mm K180 Format
Fächerschleifer 6 mm Schaft 40x15 mm K180 Format
Artikel-Nr.:
     4012-585373
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784296045
EAN/GTIN:
     4317784296045
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer für Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung, 40 x 15 mm

Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden.

Anwendung: Universalprodukt für die Stahlbearbeitung, bedingt auch für die Holz- und Kunststoffbearbeitung geeignet. Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau.

Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, 83940180, FORMAT, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Schleifer, Schleifkörper, Schleifmittel,, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
98
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,23*
€ 1,82*
1 Tag
108
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,83*
3 Tage
118
1
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 1,92*
1 Tag
98
1
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.