Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschleifst. PFZY 1530 6 mm 15x30 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschleifst. PFZY 1530 6 mm 15x30 mm Pferd
Feinschleifst. PFZY 1530 6 mm 15x30 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-585466
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PF ZY1530/6 AW 120 LR
EAN/GTIN:
     4007220145500
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
POLIFLEX©-Feinschleifstift AW

Ausführung: Edelkorund K 120, Kornart AW, hart, Farbe gelbbraun. Erhöhte Oberflächenqualität bei guter Standzeit. Zylinderform.

Anwendung: Für das Feinschleifen an Flächen und Verrundungen von Bauteilen aus gehärtetem und vergütetem Stahl und Titan geeignet.

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 15-20 m/s.

Hinweis: Die Feinschleifstifte lassen sich mit Abrichtwerkzeugen problemlos profilieren.
Weitere Informationen:
Modell:
ZY 1530
Kopf-Ø:
15 mm
Kopfhöhe:
30 mm
Korngröße:
120
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PF ZY1530/6 AW 120 LR
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifstifte edelkorund, schleifstifte pferd, schleifstift, 84401530, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstifte, POLIFLEX®-Feinschleifstift, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026532, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
109
10
€ 5,00*
ab € 2,95*
€ 3,88*
7 Tage
98
10
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,93*
4 Tage
153
10
€ 4,30*
ab € 3,08*
€ 4,02*
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,07*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.