Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 3232 6 ADW 24 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 3232 6 ADW 24 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 3232 6 ADW 24 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-585495
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31136252
EAN/GTIN:
     4007220097595
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund-Schleifstift, Zylinderstift ZY 6 mm Schaft-Ø, Korn Grob

Ausführung: Keramische Bindung 5 V, universell einsetzbar, formstabil und kantenfest.

Anwendung: Für Stahl, Stahlguss, Schweißnähte.

Weitere Informationen:
Modell:
ZY 3232
Kopf-Ø:
32 mm
Kopfhöhe:
32 mm
Korngröße:
24
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31136252
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, 84823232, Edelkorund-Schleifstift, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026523, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
295
1
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,61*
2 Tage
2500
5
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,63*
8 Tage
10
5
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 2,63*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,05*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.