Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile 3kt. EK 13x150 mm g. Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile 3kt. EK 13x150 mm g. Müller
Schleiffeile 3kt. EK 13x150 mm g. Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585555
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     EC3KT13150G
EAN/GTIN:
     4037073003917
Suchbegriffe:
Abziehfeile, dreikant
Dreikant-Abziehfeile
Dreikant-Schleiffeile
Schleiffeile Edelkorund, Dreikant

Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung.

Anwendung. Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen.

Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
150 mm
Feinheitsgrad:
grob
Körnung:
120
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
EC3KT13150G
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 85490050, Dreikant, Edelkorund, Feile, Feilen, Müller, QR4233292, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,41*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 5,89*
5 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 4,16*
€ 5,91*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 4,19*
€ 5,97*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 4,33*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.