Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile Halbr.EK 10x100 mm m. Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile Halbr.EK 10x100 mm m. Müller
Schleiffeile Halbr.EK 10x100 mm m. Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585565
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ECHRD10100M
EAN/GTIN:
     4037073003252
Suchbegriffe:
Abziehfeile, halbrund
Halbrund-Abziehfeile
Halbrund-Schleiffeile
halbrund-schleiffeile 100x10
Schleiffeile Edelkorund, halbrund

Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung.

Anwendung. Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen.

Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
100 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Körnung:
220
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ECHRD10100M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abziehfeile, halbrund, 85550040, Edelkorund, Feile, Feilen, Halbrund, Müller, QR4233292, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,41*
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,61*
3 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,73*
5 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 4,96*
8 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.