Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile Flach EK 10x 5x100 mm m. Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile Flach EK 10x 5x100 mm m. Müller
Schleiffeile Flach EK 10x 5x100 mm m. Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585570
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ECFL105100M
EAN/GTIN:
     4037073003405
Suchbegriffe:
Abziehfeile, flach
Flach-Abziehfeile
Flach-Schleiffeile
abziehfeile, flach
Schleiffeile Edelkorund, Flach

Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung.

Anwendung. Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen.

Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
100 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Körnung:
220
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ECFL105100M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 85580040, Edelkorund, Feile, Feilen, Flach, Müller, QR4233292, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,37*
3 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,42*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,46*
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 3,58*
8 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.