Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile Messer EK 25x3/1x100 mm für Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile Messer EK 25x3/1x100 mm für Müller
Schleiffeile Messer EK 25x3/1x100 mm für Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585575
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ECME253/1100F
EAN/GTIN:
     4037073003658
Suchbegriffe:
Abziehfeile, Messerklinge
Messer-Abziehfeile
Messer-Schleiffeile
Messerklingen-Abziehfeile
Schleiffeile Edelkorund, Messerklinge

Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung.

Anwendung. Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen.

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
1–3 mm
Länge:
100 mm
Feinheitsgrad:
fein
Körnung:
360
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ECME253/1100F
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messerklingen-Schleiffeile, abziehfeile, messerklinge, 85670105, Edelkorund, Feile, Feilen, Messerklinge, Müller, QR4233292, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
20
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,37*
Lager 4012
48
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,62*
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,68*
4 Tage
48
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,90*
6 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.