Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile SC Vierkant 16x150 mm f Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile SC Vierkant 16x150 mm f Müller
Schleiffeile SC Vierkant 16x150 mm f Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585584
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SIC4KT16150F
EAN/GTIN:
     4037073000817
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Schleiffeile Silicium-Carbid, Vierkant

Ausführung: Silicium-Carbid in keramischer Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Gestein, Grauguss und ähnlichen Materialien. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl.

Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
150 mm
Feinheitsgrad:
fein
Körnung:
360
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SIC4KT16150F
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, vierkant, Vierkant-Abziehfeile, Vierkant-Schleiffeile, abrichtstein, 85730075, Feile, Feilen, Müller, QR4336835, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper, Silicium-Carbid, Vierkant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,33*
Lager 4012
30
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 5,61*
5 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 4,00*
€ 5,66*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 5,75*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 4,17*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.