Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Brennereinsatz Propan 40 mm Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Brennereinsatz Propan 40 mm Lorch
Hochleistungs-Brennereinsatz Propan 40 mm Lorch
Artikel-Nr.:
     4012-585679
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     9401920
EAN/GTIN:
     8592346096967
Suchbegriffe:
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
brennerkopf
Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz

Ausführung: Modell aus Edelstahl, Flammenlänge größer als 150 mm.

Anwendung: Zum Anwärmen, Abbrennen und Abflämmen für Teer- und Dachisolierarbeiten.

Weitere Informationen:
Brennerkopf-Ø:
40 mm
Leistung:
97335 kJ/h
Gasverbrauch b. P = 1,5 bar:
2100 g/h
Brennereinsatzanschluss:
M20 x 1 innen
Marke:
GCE
Herstellerartikelnummer:
9401920
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 91030041, Brennereinsatz, Lorch, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz, Propan-Lötgarnitur, QR4030341
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 16,52*
€ 22,88*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 16,65*
€ 22,90*
3 Tage
6
€ 4,79*
ab € 16,66*
€ 22,98*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 17,14*
€ 24,17*
3 Tage
4
€ 9,95*
ab € 20,17*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.