Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschraubzwinge PZ400 400A Ausladung 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polschraubzwinge PZ400 400A Ausladung 80mm
Polschraubzwinge PZ400 400A Ausladung 80mm
Artikel-Nr.:
     4012-585737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163276319
EAN/GTIN:
     4332163276319
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
polschweißzwinge 400 a mit flügelsc...
Polschraubzwinge

• Zum Anschluss an das Massekabel • Temperguss-Ausführung • Mit Flügelschraube • Ausladung: 80 mm

Weitere Informationen:
Typ:
PZ 400
Belastbar bis:
400 A
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pol schraubzwingen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
€ 8,50*
ab € 11,15*
€ 15,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 17,82*
8 Tage
51
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,02*
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 19,17*
Lager 4012
51
€ 6,90*
ab € 15,55*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.