Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckleisten für T-Nut 18 Größe 18X1000 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckleisten für T-Nut 18 Größe 18X1000 AMF
Abdeckleisten für T-Nut 18 Größe 18X1000 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-591473
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71472
EAN/GTIN:
     4020772071479
Suchbegriffe:
T-Nuten-Abdeckleiste
T-Nuten-Abdeckung
t-nuten abdeckung
Abdeckleiste für T-Nut

Ausführung: Aus Aluminiumprofil. Das Schneiden auf die gewünschte Länge ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.

Hinweis: Kein Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig. Vor der Bearbeitung stets die freien Nuten mit den Abdeckleisten abdecken. Nach der Bearbeitung lassen sie sich problemlos entfernen.

Weitere Informationen:
Nutenbreite:
18 mm
Länge:
1000 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
71472
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3914, 39140018, Abdeckleiste, AMF, für, QR4025898, Spannelemente, Spanntechnik, T-Nut, T-Nut/, Zubehör
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
1
€ 6,90*
ab € 14,84*
€ 18,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,77*
€ 18,47*
2 Tage
96
1
€ 7,90*
ab € 15,92*
€ 19,71*
43 Tage
96
1
€ 4,30*
ab € 15,69*
€ 19,95*
4 Tage
40
1
€ 9,95*
ab € 18,47*
€ 22,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.