Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M10 IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M10 IBT
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M10 IBT
Artikel-Nr.:
     4012-591479
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     50210
EAN/GTIN:
     4046368502103
Suchbegriffe:
Spannklemme
spannklemme
Exzenter-Spannklemme

Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex.

Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe.

Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden.



Anwendung: Zum Einschrauben und Spannen auf Vorrichtungen.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Gewindelänge:
20 mm
Sechskantscheibe SW:
20 mm
Scheibenhöhe:
6,4 mm
Exzenterweg:
1,6 mm
Spannkraft:
9 kN
Markenname:
Mitee-Bite
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
50210
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: 3917, 39170030, Exzenter-Spannklemme, Exzenter-Spannsystem, für, IBT, Spannelemente, Spannvorrichtung, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,86*
Lager 4012
98
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,69*
2 Tage
102
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,70*
5 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 5,63*
€ 8,05*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,46*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.