Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannklemme Exzenter für Maschinen-Tisch T-Nut 10 IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannklemme Exzenter für Maschinen-Tisch T-Nut 10 IBT
Spannklemme Exzenter für Maschinen-Tisch T-Nut 10 IBT
Artikel-Nr.:
     4012-591483
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     50424
EAN/GTIN:
     4046368504244
Suchbegriffe:
Nutensteine
Spannklemme
spannklemme
Exzenter-Spannklemme mit T-Nutenstein

Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex.

Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe.

Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden.



Anwendung: Die vergüteten T-Nutensteine werden in die T-Nutenführung geschoben und mit einem Gewindestift arretiert. Die Spannung erfolgt über das Verdrehen der Exzenterschraube.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
T-Nutenbreite:
10 mm
Innensechskant:
4 mm
Sechskantscheibe SW:
16 mm
Scheibenhöhe:
4,8 mm
Exzenterweg:
1 mm
Spannkraft:
3,4 kN
Markenname:
LOC-LINE
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
50424
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: 3917, 39170070, Exzenter-Spannklemme, Exzenter-Spannsystem, für, IBT, Spannelemente, T-Nuten, T-Nutenstein, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 20,87*
€ 27,57*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 20,87*
€ 27,61*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 21,36*
€ 28,22*
17 Tage
3
€ 4,30*
ab € 21,97*
€ 29,66*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 33,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.