Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannklemme Exzenter für Maschinen-Tisch T-Nut 16 IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannklemme Exzenter für Maschinen-Tisch T-Nut 16 IBT
Spannklemme Exzenter für Maschinen-Tisch T-Nut 16 IBT
Artikel-Nr.:
     4012-591486
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     50430
EAN/GTIN:
     4046368504305
Suchbegriffe:
Nutensteine
Spannklemme
spannklemme
Exzenter-Spannklemme mit T-Nutenstein

Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex.

Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe.

Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden.



Anwendung: Die vergüteten T-Nutensteine werden in die T-Nutenführung geschoben und mit einem Gewindestift arretiert. Die Spannung erfolgt über das Verdrehen der Exzenterschraube.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
T-Nutenbreite:
16 mm
Innensechskant:
8 mm
Sechskantscheibe SW:
25 mm
Scheibenhöhe:
9,5 mm
Exzenterweg:
2 mm
Spannkraft:
18 kN
Markenname:
LOC-LINE
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
50430
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: 3917, 39170100, Exzenter-Spannklemme, Exzenter-Spannsystem, für, IBT, Spannelemente, T-Nuten, T-Nutenstein, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 4,79*
ab € 22,08*
€ 28,96*
Lager 4012
27
€ 6,90*
ab € 22,10*
€ 28,99*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 22,58*
€ 29,58*
17 Tage
27
€ 4,30*
ab € 23,28*
€ 31,01*
9 Tage
27
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.