Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfuss stabil 6843 GR.1 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelfuss stabil 6843 GR.1 AMF
Winkelfuss stabil 6843 GR.1 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-591556
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94011
EAN/GTIN:
     4020772094010
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
Schubstangenspanner Winkelfuß
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
Stabiler Winkelfuß für Schubstangenspanner (Bestell-Nr. 3954 und 39420100 39420155)

Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe. Zum Einbau in Vorrichtungen. Befestigung mittels 4 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Größe:
1
Länge:
60 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Lochdurchmesser:
12,2 mm
Bohrung (Befestigung):
6,7 mm
Auflagestärke:
4 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
94011
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3957, 39570010, AMF, Schnellspanner, Spannelemente, Stabiler, Winkelfuß, Winkelfuss, Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,84*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,51*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 3,91*
€ 5,56*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,67*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.