Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfuss stabil 6843 GR.2 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelfuss stabil 6843 GR.2 AMF
Winkelfuss stabil 6843 GR.2 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-591557
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94029
EAN/GTIN:
     4020772094027
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
Schubstangenspanner Winkelfuß
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
Stabiler Winkelfuß für Schubstangenspanner (Bestell-Nr. 3954 und 39420100 39420155)

Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe. Zum Einbau in Vorrichtungen. Befestigung mittels 4 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Größe:
2
Länge:
60 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Bohrung (Befestigung):
6,7 mm
Auflagestärke:
5 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
94029
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schubstangenspanner mit winkelfuß, 3957, 39570020, AMF, Schnellspanner, Spannelemente, Stabiler, Winkelfuß, Winkelfuss, Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,44*
Lager 4012
60
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,21*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 6,33*
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,39*
5 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 4,49*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.