Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfuss stabil 6843 GR.5 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelfuss stabil 6843 GR.5 AMF
Winkelfuss stabil 6843 GR.5 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-591559
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94052
EAN/GTIN:
     4020772094058
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
Schubstangenspanner Winkelfuß
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
Stabiler Winkelfuß für Schubstangenspanner (Bestell-Nr. 3954 und 39420100 39420155)

Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe. Zum Einbau in Vorrichtungen. Befestigung mittels 4 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Größe:
5
Länge:
70 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Lochdurchmesser:
24 mm
Bohrung (Befestigung):
9 mm
Auflagestärke:
8 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
94052
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schubstangenspanner mit winkelfuß, 3957, 39570050, AMF, Schnellspanner, Spannelemente, Stabiler, Winkelfuß, Winkelfuss, Zubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 17,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,42*
€ 17,61*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 14,15*
€ 18,54*
4 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 13,86*
€ 18,68*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 15,22*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.