Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenschnelltaster A/D 0-20mm KRÖPLIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenschnelltaster A/D 0-20mm KRÖPLIN
Außenschnelltaster A/D 0-20mm KRÖPLIN
Außenschnelltaster A/D 0-20mm KRÖPLIN
Außenschnelltaster A/D 0-20mm KRÖPLIN
Außenschnelltaster A/D 0-20mm KRÖPLIN
Außenschnelltaster A/D 0-20mm KRÖPLIN
Außenschnelltaster A/D 0-20mm KRÖPLIN
Artikel-Nr.:
     4012-591590
Hersteller:
     Kroeplin
Herst.-Nr.:
     K220
EAN/GTIN:
     4332163400578
Suchbegriffe:
Außenschnelltaster
Innenschnelltaster
außenschnelltaster 0-20mm
innenschnelltaster kroeplin
Außenschnelltaster mit Analog-/Digitalanzeige

• Zur schnellen Messung von Nuten-, Bohrungs- und Wandstärken • Schutzart IP67 • Display mit 250° Digital-/Analoganzeigebereich • Einstellbare Toleranzbereiche • Datenausgang Bluetooth®, Digimatic, USB und U-WAVE® • Ziffernschrittwerte einstellbar 0,001/0,002/0,005/0,01/0,02/0,05 mm • Absolut- und Relativmessprogramm • Rot-/Grün-Anzeige bei Toleranzmessungen • Speichermöglichkeit für 100 Messwerte • mm/inch-Umschaltung • Umstellung der Ziffernschrittwerte Lieferung: Im Karton, inklusive Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat, mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Schraubendreher.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0–20 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Fehlergrenze:
0,03 mm
Messtiefe:
85 mm
Messkontaktart:
Kugel Ø 1,5 mm
Messkontaktlänge beweglich:
24,7 mm
Messkontaktlänge fest:
24,6 mm
Messkraft min.:
1,1 N
Messkraft max.:
1,6 N
Wiederholbarkeit:
0,01
Gewicht:
0,3
Schutzart:
IP67
Datenausgang:
Bluetooth®, Digimatic, USB und U-WAVE®
Stromversorgung:
2 Micro-Batterien AAA/LR03
Norm:
Werksnorm
Markenname:
Kroeplin
Herstellername:
Kroeplin GmbH
Herstellerartikelnummer:
K220
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: innenschnelltaster
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,37*
€ 373,44*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,34*
€ 382,11*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,92*
€ 382,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,47*
€ 384,34*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 361,94*
€ 391,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,11*
€ 454,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,11*
€ 451,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,12*
€ 441,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,78*
€ 431,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,34*
€ 422,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.