Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage ROBUST 80cm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage ROBUST 80cm BMI
Wasserwaage ROBUST 80cm BMI
Artikel-Nr.:
     4012-591632
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     698080D
EAN/GTIN:
     4007368057376
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Nr. 698 D ROBUST

• 4-Kammer-Leichtmetall-Profil
• Zwei gefräste Messflächen
• Mit einer Horizontal- und zwei Vertikallibellen, Lupeneffekt in der Horizontallibelle
• Stoßdämpfende Endkappen
• Durchgriffe sind mit Gummi ausgelegt
• Für horizontale und vertikale Normal-, Überkopf- und Umschlagmessungen geeignet
• Messgenauigkeit: In Normallage 0,029° = 0,5 mm/m
• Messgenauigkeit: In Umschlagmessung 0,029° = 0,5 mm/m

Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Breite:
26 mm
Höhe:
60 mm
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
698080D
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, 4007368057376, Bauwasserwaage, Bauwasserwaagen, BMI, Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaagen, Leichtmetallwasserwaage, Leichtmetallwasserwaagen, Magnetwasserwaage, Magnetwasserwaagen, Mess-, Neigungsmessgerät, Neigungswasserwaage, Neigungswasserwaagen, Prüfwerkzeug, Teakholzwasserwaage, Teakholzwasserwaagen, Teleskopwasserwaage, Teleskopwasserwaagen, Universalwasserwaage, Universalwasserwaagen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Winkel-, Winkelwasserwaage, Winkelwasserwaagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,74*
€ 76,63*
€ 4,80*
ab € 61,58*
€ 78,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 79,78*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,73*
€ 82,79*
14 Tage
4
€ 6,99*
ab € 67,72*
€ 85,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.