Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-591763 Herst.-Nr.: 78 13 125 EAN/GTIN: 4003773035398 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider Super Knips© aus rostfreiem Stahl, ohne Facette, mit Drahtklemme Ausführung: DIN ISO 9654. Aus rostfreiem Stahl. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (54 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 125 mm | Schneid-Ø weich: | 0,2–1,6 mm | Schneid-Ø mittel: | 0,2–1 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 78 13 125 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Glasfaser Seitenschneider, LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), seitenschneider knipex, elektronik seitenschneider, 53410016, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028348, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,87* | € 15,81* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,92* | € 15,88* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 13,06* | € 15,92* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 13,02* | € 15,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,19* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|