Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon natur 540x 7,5 mm a100 Stück Sapi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon natur 540x 7,5 mm a100 Stück Sapi
Kabelbinder Nylon natur 540x 7,5 mm a100 Stück Sapi
Artikel-Nr.:
     4012-591818
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.2.437
EAN/GTIN:
     8014748301246
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapiselco
Kabelbinder, naturfarben

Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.

Weitere Informationen:
Breite:
7,5 mm
Länge:
540 mm
Farbe:
natur
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.2.437
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 56000035, Handwerkzeuge, naturfarben, QR5058072, Sapi
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 16,46*
7 Tage
278
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 16,47*
3 Tage
236
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,50*
€ 16,51*
Lager 4012
278
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,95*
€ 17,04*
1 Tag
277
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,14*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 12,95* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,61*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,02*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,81*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,87*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,23*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.